Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71199
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71199
EAN/GTIN:
     4028203654291
Suchbegriffe:
912-24-260-12.9
DIN 912 24x260 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
200
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
260
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1022*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,6624*
€ 16,25826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,2724*
€ 15,79416
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,408*
€ 12,38552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9361*
€ 10,63396
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,7922*
€ 9,27272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5822*
€ 9,02282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1022*
€ 7,26162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.