Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 100, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 100, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 100, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71185
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71185
EAN/GTIN:
     4028203653997
Suchbegriffe:
912-22-100-12.9
DIN 912 22x100 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
44
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
56
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
100
ds:
22
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,476*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6804*
€ 7,94968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5758*
€ 5,4452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0632*
€ 4,83521
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,5273*
€ 4,19749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,236*
€ 3,85084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,086*
€ 3,67234
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.