Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 260, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 260, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 260, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71121
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71121
EAN/GTIN:
     4028203341436
Suchbegriffe:
912-12-260-12.9
DIN 912 12x260 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
224
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
260 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4928*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3028*
€ 2,74033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0928*
€ 2,49043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0328*
€ 2,41903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9328*
€ 2,30003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8628*
€ 2,21673
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4928*
€ 1,77643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.