Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71101
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71101
EAN/GTIN:
     4028203340446
Suchbegriffe:
912-5-90-12.9
DIN 912 5x90 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
68
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
90 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2023*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6394*
€ 4,33089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.