Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 130, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 130, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 130, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 130, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 130, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 130, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71039
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71039
EAN/GTIN:
     4057221359000
Suchbegriffe:
912-18-130-10.9
DIN 912 18x130 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
82
Kopfhöhe:
18
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
130 mm
b:
48
k:
18
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
18
Gewinde:
M 18
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2389*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5093*
€ 5,36607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0893*
€ 4,86627
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3371*
€ 2,78115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3071*
€ 2,74545
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9599*
€ 2,33228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8999*
€ 2,26088
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,5789*
€ 1,87889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5389*
€ 1,83129
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2389*
€ 1,47429
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.