Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-70761
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70761
EAN/GTIN:
     4057222104760
Suchbegriffe:
912-4-45-8.8
DIN 912 8.8 galv. verz. gelb Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 45
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
25
Produktart:
speziell
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Länge:
45
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Werkstoffart:
Stahl
Norm:
912
Normart:
DIN
dk:
7
Oberfläche:
verzinkt gelb
s:
3
Werkstoff:
8.8
d:
4
l:
45 mm
b:
20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0,515 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2138*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.