Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 verzinkt gelb chromatiert
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-70758
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70758
EAN/GTIN:
     4057222104678
Suchbegriffe:
912-4-30-8.8
DIN 912 8.8 galv. verz. gelb Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
speziell
Schaftlänge:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
30 mm
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 4
ds:
4
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1755*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.