Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70658
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70658
EAN/GTIN:
     4028203655137
Suchbegriffe:
912-36-240-8.8
DIN 912 36x240 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
156
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
240
b:
84
k:
36
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 36
ds:
36
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
27
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
240 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1724*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,5719*
€ 28,05056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,8219*
€ 27,15806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,7876*
€ 22,35724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,0806*
€ 19,13591
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,0424*
€ 16,71046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8224*
€ 16,44866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1724*
€ 13,29516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.