Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 300 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70643
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70643
EAN/GTIN:
     4028203654901
Suchbegriffe:
912-30-300-8.8
DIN 912 30x300 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
228
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
300
b:
72
k:
30
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 30
ds:
30
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
22
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
300 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0444*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,4743*
€ 23,17442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0343*
€ 22,65082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3241*
€ 18,23568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0899*
€ 15,57698
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,4244*
€ 13,59504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2044*
€ 13,33324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0444*
€ 10,76284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.