Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 260 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 260 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 260 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 260 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 260 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 260 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70601
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70601
EAN/GTIN:
     4057221400993
Suchbegriffe:
912-14-260-8.8
DIN 912 14x260 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
220
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
260
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7449*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3049*
€ 8,69283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8849*
€ 8,19303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6649*
€ 7,93123
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,2021*
€ 5,0005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1121*
€ 4,8934
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7842*
€ 4,5032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3949*
€ 4,03993
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7449*
€ 3,26643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.