Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 220 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-70585
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     70585
EAN/GTIN:
     4057221400542
Suchbegriffe:
912-8-220-8.8
DIN 912 8x220 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
192
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
28
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
220
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
220 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0865*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7165*
€ 2,04264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5465*
€ 1,84034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4965*
€ 1,78084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4265*
€ 1,69754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3765*
€ 1,63804
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0865*
€ 1,29294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.