Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x4 Stahl blank, Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x4 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x4 Stahl blank, Form A
DIN 1477 Senkkerbnägel mit Fase 2x4 Stahl blank, Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-7048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7048
EAN/GTIN:
     4057221819979
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel Abmessung: 2 x 4 VE=K Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
d1:
2
d:
2 mm
l:
4 mm
dk:
3,7
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1477
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.