Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 160 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 160 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 160 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 160 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 160 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-69210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69210
EAN/GTIN:
     4057221192812
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
128
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
160 mm
b:
32
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
10,89
LAENGE:
160
Gewinde:
M 10
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5536*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0797*
€ 7,23484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4897*
€ 6,53274
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0272*
€ 1,22237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8821*
€ 1,0497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8721*
€ 1,0378
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8321*
€ 0,9902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6936*
€ 0,82538
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5536*
€ 0,65878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.