Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 40 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 40 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 40 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 40 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 40 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 40 8.8 feuerverzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 40 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-68399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     68399
EAN/GTIN:
     4055912120816
Suchbegriffe:
931-10-40-8.8
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
40 mm
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1825*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3526*
€ 3,98959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.