Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 20 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-66921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66921
EAN/GTIN:
     4057221963115
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 8 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metr. Feingew., Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 20 x 1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Antrieb:
Außensechskant
d:
20
h:
22
e:
32,95
s:
30
Normart:
DIN
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
20
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Form:
V
Durchmesser:
20 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4745*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8793*
€ 4,61637
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9404*
€ 1,11908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5745*
€ 0,68366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5645*
€ 0,67176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4745*
€ 0,56466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.