Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 200, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 200, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 200, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-66817
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     66817
EAN/GTIN:
     4028203653317
Suchbegriffe:
912-6-200-12.9
DIN 912 6x200 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
176
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
200 mm
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5541*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2009*
€ 7,37907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6009*
€ 6,66507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0163*
€ 1,2094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8528*
€ 1,01483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8228*
€ 0,97913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6841*
€ 0,81408
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5541*
€ 0,65938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.