Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 50 x 1,5, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 50 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 50 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 50 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 50 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 16 x 50 x 1,5, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-66567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66567
EAN/GTIN:
     4057221146501
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 16x50x1,5 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
12
Antriebsgröße:
24
Durchmesser:
16 mm
Spitze:
ohne
Norm:
960
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
24
Werkstoff:
10.9
d:
16
l:
50
b:
38
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde fein
Gewindesteigung (fein):
1,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
Länge:
50
b=l<125 mm:
38
Gewicht in kg per 100 Stück:
10,78 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5015*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4664*
€ 6,50502
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8915*
€ 1,06089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8315*
€ 0,98949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8015*
€ 0,95379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6615*
€ 0,78719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6215*
€ 0,73959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6015*
€ 0,71579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.