Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 30, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-66085
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     66085
EAN/GTIN:
     4055912160010
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
a:
5,25
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
19
d:
12
l:
30 mm
k:
7,5
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2602*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0786*
€ 4,85353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5066*
€ 0,60285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3923*
€ 0,46684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.