Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 80 x 4, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-65852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     65852
EAN/GTIN:
     4057223494280
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 80x4 8, schwarz / geschw?t, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
115
m:
64
d:
80
e:
127,46
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
115
Gewindesteigung (fein):
4 mm
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
80 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-80-4-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.