Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 14 x 28 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 14 x 28 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 1440 Scheiben 14 x 28 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 1440 Scheiben 14 x 28 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 1440 Scheiben 14 x 28 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-6438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6438
EAN/GTIN:
     4055248017040
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) - Abmessung: 14 x 28 x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Stärke:
3
Werkstoff:
Stahl
Material:
Stahl
d2:
28
d1:
14
d:
14 mm
s:
3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0829*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2264*
€ 2,64942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1873*
€ 0,22289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.