Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 1440 Scheiben 10 x 20 x 2,5, für Bolzen, Produktklasse A, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-6435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6435
EAN/GTIN:
     4055248017033
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen, Produktklasse A (m) - Abmessung: 10 x 20 x 2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2,5
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
2,5
Material:
Stahl
d2:
20
d1:
10
d:
10 mm
s:
2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0231*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7879*
€ 2,1276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.