Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2 x 40, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2 x 40, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2 x 40, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2 x 40, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2 x 40, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2 x 40, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2 x 40, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2 x 40, Stahl feuerverzinkt, Paket 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-6310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6310
EAN/GTIN:
     4055248016821
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf tzn 2x40mm HP
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Abmessung:
2x40
Norm:
1151
Normart:
DIN
Ausführung:
Drahtstifte
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Paketinhalt:
2,5
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Material/Güte:
St
Variante:
2x40mm HP
Grundpreis:
Ja
Artikel-Nr.:
0/1624/061/ 2,0/ 40/ /01
DIN:
1151
d x l:
2,0x40
d:
2 mm
l:
40 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,7805*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,1561* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,9105*
€ 26,0735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,7905*
€ 25,9307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,6605*
€ 24,586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,8605*
€ 23,634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,2405*
€ 22,8962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,7805*
€ 18,7788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.