Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 23 x 80 x 8, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-6263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6263
EAN/GTIN:
     4055248016555
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung - Abmessung: 23 x 80 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
S:
8
d2:
80
d1:
23
d:
23 mm
Werkstoff:
Stahl
d 1:
23
d 2:
80
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Norm:
1052
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, 23x80x8 din 1052, din 1052, din 1052 vz, 1052-23-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,002*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0368*
€ 7,18379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4368*
€ 6,46979
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7392*
€ 2,06965
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.