Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 1052 Scheiben 14 x 58 x 6, für Holzverbindungen, starke Ausführung, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-6261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6261
EAN/GTIN:
     4055248016531
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung - Abmessung: 14 x 58 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Paletten-Menge:
8000 Stück
S:
6 mm
d2:
58 mm
d1:
14,0 mm
d:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
d 1:
14
d 2:
58
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Norm:
1052
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, 14x58x6 din 1052, din 1052, din 1052 vz, 1052-14-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3228*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,084*
€ 3,66996
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5172*
€ 0,61547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3928*
€ 0,46743
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.