Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 8.8 verzinkt Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 8.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 8.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 8.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 8.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 8.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 8.8 verzinkt Form A
DIN 976 Gewindestangen M 20 x 1000 8.8 verzinkt Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-6085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6085
EAN/GTIN:
     4055248015008
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m20 x1000 8.8
din 976
DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Form:
A
Ausführung:
Gewindestangen
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
20
l:
1000
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, 975-20-1000-8.8-galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1783*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1147*
€ 12,03649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4949*
€ 8,91893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3525*
€ 7,55948
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,5283*
€ 6,57868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4283*
€ 6,45968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1783*
€ 6,16218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1783*
€ 4,97218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.