Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammer Industriequalität 37/08, 5000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid Heftklammer Industriequalität 37/08, 5000 Stk.
Rapid Heftklammer Industriequalität 37/08, 5000 Stk.
Rapid Heftklammer Industriequalität 37/08, 5000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-57870
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     11835670
EAN/GTIN:
     4004073003148
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Heftklammer Nr. 37

Aus Stahl, Rückenbreite 10,5 mm. Schachtel à 5.000 Stk..

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Heftklammergröße:
8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
5000
Ausführung:
Heftklammern
Stück:
5000
Klammer-/Nagellänge:
8 mm
Hersteller:
Rapid
Werkstoff:
Stahl
Typ:
37
Größe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, büro-heftklammern rapid, büro heftklammern, tackerklammer breite 10,6, Heftklammer Industrieq. 37/08 a 5000 Isaberg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
249
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,58*
3 Tage
249
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,08*
7 Tage
212
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,26*
€ 6,12*
2 Tage
249
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 6,15*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 7,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.