Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 10 x 6, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 10 x 6, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 10 x 6, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 10 x 6, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 10 x 6, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 4 x 10 x 6, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5730
EAN/GTIN:
     4055248013981
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din923 m4x10x6
DIN 923 4x10 5.8, blank Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz = ohne Freistich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
4
l:
10
b:
6
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
N:
1
ds:
5,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
923
Weitere Suchbegriffe: din 923, din 923 edelstahl, 923-4-10-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1321*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9359*
€ 3,49372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.