Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 8 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 8 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 8 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 8 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 8 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 8 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5729
EAN/GTIN:
     4057221576278
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
m3x8 din 923
DIN 923 3x8 5.8, blank Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz = ohne Freistich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
3
l:
8
b:
4,5
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
N:
0,8
ds:
4
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
923
Weitere Suchbegriffe: din 923 m3, din 923, 923-3-8-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1612*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1624*
€ 3,76326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3206*
€ 0,38151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.