Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 10 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 10 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 10 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 10 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 10 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 10 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5722
EAN/GTIN:
     4055248013936
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m3x10
DIN 923 3x10 5.8, blank Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz = ohne Freistich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
3
l:
10
b:
4,5
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
N:
0,8
ds:
4
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
923
Weitere Suchbegriffe: din 923 m3, din 923, 923-3-10-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1335*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9489*
€ 3,50919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.