Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 Flachkopfschrauben M 10 x 6 x 13,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 Flachkopfschrauben M 10 x 6 x 13,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 10 x 6 x 13,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 10 x 6 x 13,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 10 x 6 x 13,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 10 x 6 x 13,5, mit Schlitz und Ansatz, 5.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5720
EAN/GTIN:
     4057221576087
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 stahl 5.8 blank
DIN 923 10x6 5.8, blank Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz = ohne Freistich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
10
l:
6
b:
13,5
k:
4,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
20
N:
2,5
ds:
13
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
923
Weitere Suchbegriffe: din 923, din 923 edelstahl, 923-10-6-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2052*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5154*
€ 5,37333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,756*
€ 3,27964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,616*
€ 3,11304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,516*
€ 2,99404
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2531*
€ 2,68119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8494*
€ 2,20079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7694*
€ 2,10559
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,4752*
€ 1,75549
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2052*
€ 1,43419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.