Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5600
EAN/GTIN:
     4055248013639
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 4x8 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
s:
2
d:
4
l:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
dv:
2
Antriebsgröße:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00665*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02775*
€ 0,03302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02628*
€ 0,03127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01552*
€ 0,01847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01479*
€ 0,0176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01427*
€ 0,01698
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.