Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
DIN 916 Gewindestifte M3x5, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5585
EAN/GTIN:
     4055248013530
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 3x5 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dv:
1,4
Antriebsgröße:
1,5
Werkstoffart:
Stahl
s:
1,5
d:
3
l:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0101*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0829*
€ 2,47865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0101*
€ 0,01202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.