Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5383
EAN/GTIN:
     4057221755567
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 8x45 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
5,5
Antriebsgröße:
4
Werkstoffart:
Stahl
s:
4
d:
8
l:
45 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1969*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3169*
€ 0,37711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.