Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M6x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M6x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M6x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5362
EAN/GTIN:
     4055248012458
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 6x12 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dt:
4
Antriebsgröße:
3
Werkstoffart:
Stahl
s:
3
d:
6
l:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,022*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1463*
€ 2,5541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.