Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M4x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M4x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M4x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M4x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M4x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M4x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5342
EAN/GTIN:
     4055248012267
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 4x12 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
s:
2
d:
4
l:
12 mm
dt:
2,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,018*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3839*
€ 1,64684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.