Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M20x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M20x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M20x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M20x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M20x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M20x40, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5325
EAN/GTIN:
     4057221753952
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 20x40 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
s:
10
d:
20
l:
40 mm
dt:
15
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7969*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9021*
€ 4,6435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,703*
€ 2,02657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2537*
€ 1,4919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2037*
€ 1,4324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9769*
€ 1,16251
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7969*
€ 0,94831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.