Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M12x30, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5298
EAN/GTIN:
     4057221753334
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 12x30 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
s:
6
d:
12
l:
30 mm
dt:
8,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1455*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2935*
€ 2,72927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9105*
€ 2,2735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.