Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5289
EAN/GTIN:
     4057221753143
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x60 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
s:
5
d:
10
l:
60 mm
dt:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1898*
€ 3,79586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1854*
€ 1,41063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0354*
€ 1,23213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5139*
€ 0,61154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3801*
€ 0,45232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3201*
€ 0,38092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.