Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
DIN 914 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5280
EAN/GTIN:
     4055248011956
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 10x12 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
s:
5
d:
10
l:
12 mm
dt:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3396*
€ 2,78412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9591*
€ 2,33133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.