Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 8x35, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5269
EAN/GTIN:
     4055248011840
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 8x35 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
s:
4
d:
8
l:
35 mm
dp:
5,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0867*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6239*
€ 3,12244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1877*
€ 2,60336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.