Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 4x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 4x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 4x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 4x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 4x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 4x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5240
EAN/GTIN:
     4055248011550
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Innensechskant
s:
2
d:
4
l:
5 mm
dp:
2,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00542*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61663*
€ 0,73379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02311*
€ 0,0275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02191*
€ 0,02607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01327*
€ 0,01579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01266*
€ 0,01507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00542*
€ 0,00645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.