Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 3x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 3x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 3x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 3x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 3x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
DIN 913 Gewindestifte M 3x5, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5230
EAN/GTIN:
     4055248011451
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 3x5 45 H, blank Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Antriebsgröße:
1,5
Antrieb:
Innensechskant
s:
1,5
d:
3
l:
5 mm
dp:
2
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0124*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4072*
€ 1,67457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.