Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, 5.8 blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 24 x 1,5 x 27, 5.8 blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-5153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5153
EAN/GTIN:
     4055248010980
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m24x1,5 5.8
din 910 m
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 24 x 1,5
Weitere Informationen:
l:
27
i:
14 mm
c:
4 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindelänge:
14
Metr.Feingewinde d1:
24x1,5
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
22
Länge:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
12 mm
d2:
29 mm
m:
9
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
24 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m24x1,5, 910-24-1,5-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6653*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1553*
€ 1,37481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9853*
€ 1,17251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8953*
€ 1,06541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8753*
€ 1,04161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8353*
€ 0,99401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6653*
€ 0,79171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.