Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 22, 5.8 blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 22, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 22, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 22, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 22, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 22, 5.8 blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-5150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5150
EAN/GTIN:
     4057221713666
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m18x1,5
din 910 m 18
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 18 x 1,5
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Metr.Feingewinde d1:
18x1,5
Länge:
22
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
8 mm
d2:
23 mm
m:
6
l:
22
i:
12 mm
c:
4 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
18 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, 910-18-1,5-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4032*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5432*
€ 0,64641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4932*
€ 0,58691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.