Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 8x60, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 8x60, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x60, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x60, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x60, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x60, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x60, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5009
EAN/GTIN:
     4055248010256
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 8x60 Stahl, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d1:
8
d:
8 mm
l:
60 mm
k:
4,8
e:
4
d2:
14
Ausführung:
Halbrundnieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9054*
€ 3,45743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.