Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 8x40, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 8x40, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x40, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x40, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x40, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x40, Stahl blank
DIN 660 Halbrundniete 8x40, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-5006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5006
EAN/GTIN:
     4055248010225
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 8x40 Stahl, blank Halbrundniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Halbrundkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
k:
4,8
e:
4
d1:
8
d:
8 mm
l:
40 mm
d2:
14
Ausführung:
Halbrundnieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.