Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Superlanghaken SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Superlanghaken SH
Fischer Superlanghaken SH
Fischer Superlanghaken SH
Artikel-Nr.:
     5417F-49697
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078008
EAN/GTIN:
     4006209780084
Suchbegriffe:
HAKEN-SH
Superlanghaken Typ SH 78008

Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung entweder von 5-6 Gartengeräten, Werkzeugen und vielem mehr oder von Skischuhen, Schlittschuhen, Bergschuhen (einfach paarweise aufstecken). Tragarmlänge: 250 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl:
1
Tragkraft je Haken:
15
Typ:
Langhaken
Anzahl je Karte:
1 x Superlanghaken, 1 x Kreuzschlitzschr
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209780084
min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 6,13*
€ 7,91*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 6,63*
€ 8,49*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,03*
€ 9,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 9,19*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.