Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Systemhaken LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Systemhaken LS
Fischer Systemhaken LS
Fischer Systemhaken LS
Artikel-Nr.:
     5417F-49695
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078002
EAN/GTIN:
     4006209780022
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
kreuzschlitzschraube ohne norm
Bohren, Fischer-Dübel einsetzen, Haken montieren, fertig. Was sitzt, das sitzt. Und zwar immer an der richtigen Stelle. Ein variables Programm von Haken, Bügeln und Ständern bringt Ordnung ins ganze Haus. Vom Keller bis zum Dach, in Garage und Hobbyraum. jede Packung enthält alles was Sie brauchen. Alle Haken sind aus stabilem Rundstahl, mit hoher Tragkraft, glanzveredelt und rostgeschützt. Sie müssen nur noch einmal bohren, einfach und praktisch.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Nein
Anzahl:
1
Hersteller:
Fischer
Anzahl je Karte:
1 x Lasthaken, 1 x Kreuzschlitzschraube,
PZ:
2
GTIN (EAN-Code):
4006209780022
min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: HAKEN-LS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
€ 6,40*
ab € 3,98*
€ 5,15*
2 Tage
11
10
€ 6,40*
ab € 4,26*
€ 5,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,98*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,02*
1 Tag
11
10
€ 7,99*
ab € 4,73*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.