Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M30 x 120 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M30 x 120 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M30 x 120 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M30 x 120 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M30 x 120 8.8 blank
DIN 609 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewinde M30 x 120 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4848
EAN/GTIN:
     4057222729451
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 30x120 8.8, blank Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l 50-150 mm:
43
ds:
32
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
120 mm
b:
43
k:
19
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
97,7
Gewinde:
M 30
b=l>150 mm:
48
Antrieb:
Außensechskant
b=l<50 mm:
-
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
120 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.