Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel SX 8 x 40 GKS K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Spreizdübel SX 8 x 40 GKS K
Fischer Spreizdübel SX 8 x 40 GKS K
Fischer Spreizdübel SX 8 x 40 GKS K
Fischer Spreizdübel SX 8 x 40 GKS K
Fischer Spreizdübel SX 8 x 40 GKS K
Fischer Spreizdübel SX 8 x 40 GKS K
Fischer Spreizdübel SX 8 x 40 GKS K
Artikel-Nr.:
     5417F-45701
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052122
EAN/GTIN:
     4006209521229
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spreizdübel
fischer spreizdübel 8x40
spreizdübel fischer
Der Fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den Fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken.
Weitere Informationen:
Durchsteckmontage:
nein
Bohrerdurchmesser:
8
Werkstoffart:
Kunststoff
Antrieb:
PZ2
Farbe:
grau
Hersteller:
Fischer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
40
Dübeldurchmesser:
8
Dübelausführung:
mit Kragen
Anbauteildicke:
10
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
min. Verankerungstiefe:
40
Abstandsmontage:
nein
min. Einschraubtiefe:
45
Vorsteckmontage:
ja
Karte mit:
10 x Dübel SX 8 x 40, 10 x Holzschraube 5 x 50
GTIN (EAN-Code):
4006209521229
Artikel-Nr.:
52122
Anzahl je Karte:
10 x Dübel SX 8 x 40, 10 x Holzschraube 5 x 50
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bruttogewicht:
78,9 g
Umkarton:
10 Karten
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
9
Typ:
SX 8 GKS K
Schraubendurchmesser:
5 x 55 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
mit Holzschraube
Dübellänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, NYLON-8-40 GKS K SB-KARTE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,75*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,91*
3 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,99*
€ 2,93*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,44*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fischer
052120
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.